AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98934 COVER PROFILO 2M OPALE PC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98934 COVER PROFILO 2M OPALE PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534962101

Codice prodotto

ILD98934

Cod. produttore

98934

Produttore

LIA

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore policarbonato opale con profilo 2m.