LINEA LIGHT SRL - LIA8345 POE PIANT.LED 25W B.CO RAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2760 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1840 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534959835
Codice prodotto
LIA8345
Cod. produttore
8345
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2760 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1840 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Metallo / plastica
Colore del corpo:
Bianco
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
175 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di ottica:
Bianco
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
II



