LINEA LIGHT SRL - LIA8427 TRIX-C30 L650 42W B.CO RAGG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534961937
Codice prodotto
LIA8427
Cod. produttore
8427
Produttore
LIA
Sistemi | 220-240 V | topLED 42 W 1000 mA | CRI 80 8427. Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 72 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4512 lm, con un'efficienza nominale di 107.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, ottenuta tramite serigrafia; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di serigrafia.Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 42 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.