AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA8846 TU-O SOSP.LED 56W L1500 DALI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6993 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 2800 mm

  • Diametro - 179 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913024551

Codice prodotto

LIA8846

Cod. produttore

8846

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6993 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

2800 mm

Diametro:

179 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

1485 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

76 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione | 220-240 V | topLED 56 W 1050 mA | DALI | CRI 80 8846. Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 96 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6993 lm, con un'efficienza nominale di 124.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 56 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.