LINEA LIGHT SRL - LIA90349 ANTIGUA SOSP.D800 LED W B.CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6479 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 808 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913027217
Codice prodotto
LIA90349
Cod. produttore
90349
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6479 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
808 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
805 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



