LINERGY SRL - LENCE24N10EGI CRISTAL EVO 475LM 1H SE IP65 INHIBIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 20
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8021046039153
Codice prodotto
LENCE24N10EGI
Cod. produttore
CE24N10EGI
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
20
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
180 mm
Altezza / Profondità:
58 mm
Lunghezza:
380 mm


