LINERGY SRL - LENLV32N10ABR LYRA EVO 1H SA IP40 32M REST MODE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8021046015331
Codice prodotto
LENLV32N10ABR
Cod. produttore
LV32N10ABR
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
261 mm
Lunghezza:
289 mm


