LINERGY SRL - LENNL03N30EBS NANOLED 130LM 3H SE IP20 STANDARD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Altri
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021046029314
Codice prodotto
LENNL03N30EBS
Cod. produttore
NL03N30EBS
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Altri
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
125 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Diametro esterno:
43 mm
Altezza/profondità di installazione:
30 mm


