LINERGY SRL - LENPR24F13EBI PRODIGY 280LM 1,5H SE IP42 INHIBIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 20
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Solo unilaterale
Confezione
1 PZ
EAN
8021046029376
Codice prodotto
LENPR24F13EBI
Cod. produttore
PR24F13EBI
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
20
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Larghezza:
114 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm


