LINERGY SRL - LENPS110IBS-SC24-H PRODIGY 430LM SL IP65 SPY CENTER 24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose - 20
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Solo unilaterale
Confezione
12 PZ
EAN
8021046035995
Codice prodotto
LENPS110IBS-SC24-H
Cod. produttore
PS110IBS-SC24-H
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose:
20
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
427 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
17 m
Larghezza:
114 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm


