LINERGY SRL - LENSC24V55A4 CENTRALE SPY CENTER 24V 55AH 4 LINEE 240
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED
Potenza - 240 W
Durata funzionamento nominale - 55...55 h
Con collegamento per controllo remoto - no
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8021046049404
Codice prodotto
LENSC24V55A4
Cod. produttore
SC24V55A4
Produttore
LEN
Lampada:
LED
Potenza:
240 W
Durata funzionamento nominale:
55...55 h
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Classe di protezione:
III
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
417 mm
Larghezza:
147 mm
Altezza:
1093 mm


