LINERGY SRL - LENVE03F10ABRC VIALED EVO BI. 300/300LM 1H SA SPY SYST.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 1
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Confezione
8 PZ
EAN
8021046040265
Codice prodotto
LENVE03F10ABRC
Cod. produttore
VE03F10ABRC
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
1
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Altezza / Profondità:
3.2 mm
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
18 mm
Diametro di incasso:
55 mm


