LINERGY SRL - LENVE03N10EBRT VIALED EVO BIANCO 300LM 1H SE ENERGY TES
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021046037135
Codice prodotto
LENVE03N10EBRT
Cod. produttore
VE03N10EBRT
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Altezza / Profondità:
3.2 mm
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
18 mm


