LOMBARDO - LOMLB11577 ARM. INC. NEXT 120T/Q / CLAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro max. della lampada - 125 mm
Materiale - Plastica
Altezza/profondità di installazione - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680030453
Codice prodotto
LOMLB11577
Cod. produttore
LB11577
Produttore
LOM
Diametro max. della lampada:
125 mm
Materiale:
Plastica
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Armatura da incasso, ricavato da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.