LOMBARDO - LOMLB1190001 ARM. INC. CNC25 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680065004
Codice prodotto
LOMLB1190001
Cod. produttore
LB1190001
Produttore
LOM
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
95 mm