LOMBARDO - LOMLB1230001 ARM. INC. CNC100 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680065028
Codice prodotto
LOMLB1230001
Cod. produttore
LB1230001
Produttore
LOM
Applicazione:
Altri
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
117 mm