LOMBARDO - LOMLL107000LB CNC35 T LED BLU INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 140 lm
Diametro di incasso - 26 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012680034055
Codice prodotto
LOMLL107000LB
Cod. produttore
LL107000LB
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
140 lm
Diametro di incasso:
26 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
49 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Blu
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì