LOMBARDO - LOMLL107010N CNC35 MASK LED 4K INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680048717
Codice prodotto
LOMLL107010N
Cod. produttore
LL107010N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
54 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
35 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



