LOMBARDO - LOMLL107012MN CNC50 SWING LED 4K INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8012680049936
Codice prodotto
LOMLL107012MN
Cod. produttore
LL107012MN
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
14...14 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
650 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
42 mm
Altezza / Profondità:
76 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
6.5...6.5 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
70 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



