LOMBARDO - LOMLL107016M3 CNC50 T LED 3K INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 427 lm
Diametro di incasso - 45 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680882533
Codice prodotto
LOMLL107016M3
Cod. produttore
LL107016M3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
427 lm
Diametro di incasso:
45 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
14...14 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
67 mm
Con lampada:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
65 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
280 kg
Corrente nominale:
500...500 mA



