AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1070182 CNC50 TOP L LED 2.7K INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 649.95 lm

  • Diametro di incasso - 45 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680056712

Codice prodotto

LOMLL1070182

Cod. produttore

LL1070182

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

649.95 lm

Diametro di incasso:

45 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

14...14 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

79 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

65 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

500...500 mA

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose aLED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: La speciale guaina che riveste il circuito protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. CNC35 versione in corrente costante 350 mA/ 500 mA: tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Tipo lampada: 1 LED - 500mA 650lm-5% - 6,5W - 14V real output lm 260 2700K. Versione a led senza alimentatore.