LOMBARDO - LOMLL1070213 CNC50 TOP 2L LED 3K INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 649.95 lm
Diametro di incasso - 45 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680882816
Codice prodotto
LOMLL1070213
Cod. produttore
LL1070213
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
649.95 lm
Diametro di incasso:
45 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
79 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
65 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



