LOMBARDO - LOMLL107043D3 CNC50 T LED 3K INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 650 lm
Diametro di incasso - 45 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680073283
Codice prodotto
LOMLL107043D3
Cod. produttore
LL107043D3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
650 lm
Diametro di incasso:
45 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Marrone
Altezza/profondità di installazione:
77 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
65 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
6.5...6.5 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89



