LOMBARDO - LOMLL123003N CNC100 L LED 4K ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 215 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012680082964
Codice prodotto
LOMLL123003N
Cod. produttore
LL123003N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
215 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Altezza/profondità di installazione:
103 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
100 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
2000 kg



