LOMBARDO - LOMLL125013N Pin Q asim. LED 4K Nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680107957
Codice prodotto
LOMLL125013N
Cod. produttore
LL125013N
Produttore
LOM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Reattore elettronico
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
78 mm