LOMBARDO - LOMLL641C2 STILE NEXT 503 LED 2.7K BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680061358
Codice prodotto
LOMLL641C2
Cod. produttore
LL641C2
Produttore
LOM
Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Tipo lampada: 6 LED 310 lm-5% 3W 2700K real output lm 68 . Versione a led con alimentatore integrato.