LOVATO - LOV11BG0022A024 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 24V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Metodo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975080979
Codice prodotto
LOV11BG0022A024
Cod. produttore
11BG0022A024
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0