LOVATO - LOV11BG0022D048 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 48VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975080665
Codice prodotto
LOV11BG0022D048
Cod. produttore
11BG0022D048
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Interfaccia:
no