LOVATO - LOV11G48430 CONTATTI AUX 3NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Fissaggio frontale
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975059678
Codice prodotto
LOV11G48430
Cod. produttore
11G48430
Produttore
LOV
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale