AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31DRPTC24 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 24VCC

copiacopia
LOVATO - LOV31DRPTC24 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975049693

Codice prodotto

LOV31DRPTC24

Cod. produttore

31DRPTC24

Produttore

LOV

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Con morsetti estraibili:

no

Reset esterno possibile:

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

79 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

100 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

RELÈ DI PROTEZIONE A TERMISTORI PTC, 24VDC