AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV31L48TPS240 TEMPORIZZATORE MULTISCALA S 24/240V

copiacopia
LOVATO - LOV31L48TPS240 TEMPORIZZATORE MULTISCALA S 24/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 0.3...780 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975062807

Codice prodotto

LOV31L48TPS240

Cod. produttore

31L48TPS240

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Range temporali:

0.3...780 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

5 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

0

Larghezza:

48 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

78 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

48 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

1

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

TEMPORIZZATORE RITARDATO ALL’ECCITAZIONE. MULTISCALA E MULTITENSIONE, ESECUZIONE ESTRAIBILE E DA INCASSO 48X48MM, 24VAC/DC, 110VAC, 220...240VAC