LOVATO - LOV31RMT415 DIFFERENZIALE MOD.+TOROIDE 110/415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 25...25000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 25000...250000 mA
Indicatore corrente differenziale - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064498
Codice prodotto
LOV31RMT415
Cod. produttore
31RMT415
Produttore
LOV
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
25...25000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
25000...250000 mA
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...415 V
Numero di contatti di scambio:
2
Larghezza:
105 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
67 mm