AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN1298U COMMUT.AMP. L1-L2-L3 3TA 4POS.M.FR.48X48

copiacopia
LOVATO - LOV7GN1298U COMMUT.AMP. L1-L2-L3 3TA 4POS.M.FR.48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con posizione 0 -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144002388

Codice prodotto

LOV7GN1298U

Cod. produttore

7GN1298U

Produttore

LOV

Con posizione 0:

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Adatto per montaggio modulare:

no

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP40

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE AMPEROMETRICO, L1-L2-L3 DA 3 TA - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 98, 16A