AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7ALBE LAMPADA A FILAMENTO 130V

copiacopia
LOVATO - LOV8LT7ALBE LAMPADA A FILAMENTO 130V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Tensione della lampada - 130...130 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975171486

Codice prodotto

LOV8LT7ALBE

Cod. produttore

8LT7ALBE

Produttore

LOV

Potenza della lampada:

5...5 W

Tensione della lampada:

130...130 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Alogena:

no

Corrente nominale:

43 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

2000 h

Adatto per lampada rotante:

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

LAMPADA A FILAMENTO 5W, ATTACCO BA15D, 130VAC/DC