AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVADXL0250600 SOFT STARTER 250A 600V 2 FASI - FULL OPT

copiacopia
LOVATO - LOVADXL0250600 SOFT STARTER 250A 600V 2 FASI - FULL OPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 250 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • By-pass integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975222300

Codice prodotto

LOVADXL0250600

Cod. produttore

ADXL0250600

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

250 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

75 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

132 kW

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente senza declassamento:

60 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

SOFT STARTER, TIPO ADXL..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 250A