LOVATO - LOVBF0022A048 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 48V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975162781
Codice prodotto
LOVBF0022A048
Cod. produttore
BF0022A048
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Interfaccia:
no