LOVATO - LOVDM1TA0500 TRASF. AMP. 500/5A APRIBILE D.50X80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975178591
Codice prodotto
LOVDM1TA0500
Cod. produttore
DM1TA0500
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA