AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDM2T0150 TRASF. AMP. 150/5A D23MM PRIM. PASSANTE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975121795

Codice prodotto

LOVDM2T0150

Cod. produttore

DM2T0150

Produttore

LOV

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

23 mm

Trasformatore di corrente tipo passante, per cavo Ø 23 mm e barre da 30x10 mm, 25x12,5 mm, 20x15 mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria. Il numero di passaggi del cavo primario non modifica le caratteristiche di precisione, ma riduce il valore della corrente primaria a parità di corrente secondaria.