LOVATO - LOVDM3TA1000 TRASF. AMP. 1000/5A APRIBILE D.80X120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975178768
Codice prodotto
LOVDM3TA1000
Cod. produttore
DM3TA1000
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA