AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDM3TP0600 TRASF. AMP. 600/5A D52MM PRIM. PASSANTE

copiacopia
LOVATO - LOVDM3TP0600 TRASF. AMP. 600/5A D52MM PRIM. PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218914

Codice prodotto

LOVDM3TP0600

Cod. produttore

DM3TP0600

Produttore

LOV

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

52 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø52MM. PER BARRE DA 60X20MM, 50X25MM, 600A