AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED121MID CONT. ENERGIA DIG. 63A MONOF.RS485 MID

copiacopia
LOVATO - LOVDMED121MID CONT. ENERGIA DIG. 63A MONOF.RS485 MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Certificato - Direttiva strumenti di misura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975231852

Codice prodotto

LOVDMED121MID

Cod. produttore

DMED121MID

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Frequenza:

45...66 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, OMOLOGATO MID, NON ESPANDIBILE, 63A INSERZIONE DIRETTA, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 230VAC