AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED301MID CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485, MID

copiacopia
LOVATO - LOVDMED301MID CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485, MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975228821

Codice prodotto

LOVDMED301MID

Cod. produttore

DMED301MID

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Modbus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Grado di protezione (IP):

IP30

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, 80A INSERZIONE DIRETTA, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA