AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMK16R1 MULTIM. V-A-W-VAR-FP-HZ-E 96X48+RELE PR.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975173053

Codice prodotto

LOVDMK16R1

Cod. produttore

DMK16R1

Produttore

LOV

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

220...240 V

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altri

Contagiri:

no

Display:

LED

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altri

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

48 mm

Display remoto:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Profondità:

105 mm

Grado di protezione IP frontale:

Altri

MULTIMETRO DA INCASSO TRIFASE A LED, NON ESPANDIBILE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 CORRENTI DI FASE, 4 POTENZE ATTIVE, (FASE-TOTALE), 4 POTENZE REATTIVE (FASE-TOTALE), 4 POTENZE APPARENTI (FASE-TOTALE), 3 FATTORE DI POTENZA DI FASE, 1 FREQUENZA, 1 ENERGIA ATTIVA (KWH), 1 ENERGIA REATTIVA (KVARH), 1 CONTAORE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 CORRENTI MAX. DI FASE, ....