LOVATO - LOVGA040C SEZIONATORE 3P A PORTELLA AC21A 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975177686
Codice prodotto
LOVGA040C
Cod. produttore
GA040C
Produttore
LOV
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione nominale di esercizio:
400...690 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
40 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
40 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Motorizzazione integrata:
no