AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGA063C SEZIONATORE 3P A PORTELLA AC21A 63A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177693

Codice prodotto

LOVGA063C

Cod. produttore

GA063C

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

400...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

63 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

30 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

30 kW

Motorizzazione integrata:

no

Interruttore sezionatore tripolare, dimensioni compatte e modulari, lucchettabile in posizione 0 senza l'impiego di accessori. Esecuzione montaccio su portella, completo di prolunga da completare con maniglia.