LOVATO - LOVGA100A SEZIONATORE 3P COMANDO DIR. AC21A 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8013975177631
Codice prodotto
LOVGA100A
Cod. produttore
GA100A
Produttore
LOV
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione nominale di esercizio:
400...690 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
100 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
100 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
55 kW
Motorizzazione integrata:
no