AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGA160A SEZIONATORE 3P 160A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975222645

Codice prodotto

LOVGA160A

Cod. produttore

GA160A

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Grigio

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

0...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

160 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2.5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

55 kW

Motorizzazione integrata:

no

Interruttore sezionatore tripolare, esecuzione comando diretto, 160A.