AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAX7300 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 300MM

copiacopia
LOVATO - LOVGAX7300 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177990

Codice prodotto

LOVGAX7300

Cod. produttore

GAX7300

Produttore

LOV

Lunghezza:

300 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

MANIGLIA ALBERO 300MM PROLUNGA PER GA.