AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ032DT3 SEZIONATORE IN CASSETTA DC21B 32A-1000V

copiacopia
LOVATO - LOVGAZ032DT3 SEZIONATORE IN CASSETTA DC21B 32A-1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975222386

Codice prodotto

LOVGAZ032DT3

Cod. produttore

GAZ032DT3

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

0...1000 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, IN CONTENITORE TIPO IEC/EN IP65, CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, 32A 1000V