LOVATO - LOVGAZ080CB SEZIONATORE 3P 80A IN CASSETTA+GAX61B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore di arresto di emergenza - sì
Versione come interruttore di sicurezza - sì
Tensione nominale di esercizio - 0...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975210154
Codice prodotto
LOVGAZ080CB
Cod. produttore
GAZ080CB
Produttore
LOV
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione nominale di esercizio:
0...690 V
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Motorizzazione integrata:
no